Bits-Sortiment BiTorsion 7-teilig diamantbeschichtet TX

Artikel-Nr.: 675661 TX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 7 TX Diamond 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675661 TX
EAN / GTIN 4013288180018
Herstellernummer 05057415001

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile