Schaft mit Magnet / Schnellkupplung 6,3K

Artikel-Nr.: 675020 6,3K
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 889/4/1 K
Schaft-Sechskant 6,3 mm
ganze Länge 52 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675020 6,3K
EAN / GTIN 4013288095626
Herstellernummer 05052502001

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung und Magnet für C 6,3- und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).
  • Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.
  • Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.
  • Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt.
    –schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.

Hinweis:

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb