Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm

Artikel-Nr.: 675490 2/25

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,51 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,76 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3851/1 TS PH
Norm DIN ISO 1173
Werkstoff Edelstahl, INOX
Kreuzschlitzgröße 2
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675490 2/25
EAN / GTIN 4013288110992
Herstellernummer 05071011001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Mit Torsionszone für verminderte Kraftspitzen beim Verschrauben. Edelstahl rostfrei, zähhart durch Vakuum-Eishärten.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Edelstahl rostfrei.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm

Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,51 €
ab 10  St.
3,76 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 291 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,08 €
ab 10  St.
0,90 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips
ganze Länge 25 mm 25 mm
Herstellerbezeichnung 3851/1 TS PH
Kreuzschlitzgröße 2 2
Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb