Bits-Sortiment, Edelstahl „Stainless“ 30-teilig

Artikel-Nr.: 675796
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Stainless 1
Werkstoff Edelstahl, INOX
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 30
Bit Länge 25 mm
Farbcodierung ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Herstellernummer 05071109001

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675490 1 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675492 2 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675494 je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675496 2 St. Gr. TX10; 2 St. Gr. TX15; 3 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 2 St. Gr. TX30; 1 St. Gr. TX40
Kupplungsschaft „Rapidaptor Stainless“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3S

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb