Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 TX55

Artikel-Nr.: 675470 TX55

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,65 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,71 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/2 Z TORX®
Torx®-Profil TX55
ganze Länge 35 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C8
Diamantbeschichtung abtriebsseitig nein
im Großgebinde 100-teilig nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675470 TX55
EAN / GTIN 4013288016164
Herstellernummer 05066925001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb