Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 TX40

Artikel-Nr.: 675470 TX40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,05 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,21 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
710 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/2 Z TORX®
Torx®-Profil 40
ganze Länge 35 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C8
Diamantbeschichtung abtriebsseitig nein
im Großgebinde 100-teilig nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675470 TX40
EAN / GTIN 4013288174550
Herstellernummer 05066910001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb