{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 855/1 TH PZ | |
Norm | DIN ISO 1173 | |
Kreuzschlitzgröße | 1 | |
ganze Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 675380 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288191687 | |
Herstellernummer | 05056910001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone hart 1/25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
1,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher |
ganze Länge | 25 | 25 |
Herstellerbezeichnung | 855/1 TH PZ | |
Kreuzschlitzgröße | 1 | 1 |
Norm | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | C 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |