Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone hart, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm

Artikel-Nr.: 675380 2/25
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/1 TH PZ
Norm DIN ISO 1173
Kreuzschlitzgröße 2
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675380 2/25
EAN / GTIN 4013288014757
Herstellernummer 05056915001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Mit Torsionszone, hart. Ideal für weiche Schraubfälle (z. B. Verschraubung im Holz, Kunststoff etc.).

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone hart, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone hart, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar
1,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 062 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,19 €
ab 10  St.
0,99 €
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
ganze Länge 25 mm 25 mm
Herstellerbezeichnung 855/1 TH PZ
Kreuzschlitzgröße 2 2
Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb