Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil, Sechskant: 6mm

Artikel-Nr.: 675240 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,72 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/1 Z Hex-Plus
Sechskant 6 mm
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675240 6
EAN / GTIN 4013288174703
Herstellernummer 05056330001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426 bzw. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil, Sechskant: 6mm

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil, Sechskant: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,06 €
ab 10  St.
1,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,86 €
ab 10  St.
1,55 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
ganze Länge 25 mm 25 mm
Sechskant 6 mm 6 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb