Bits-Sortiment Metall 30-teilig

Artikel-Nr.: 675793
auf Anfrage
Sofort lieferbar
596 Stück sofort lieferbar
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
    Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Metal 1
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Anzahl Teile 30
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675793
    EAN / GTIN 4013288179838
    Herstellernummer 05057434001

    Beschreibung

    Inhalt:

    Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

    Inhalt:

    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675310 3 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675320 3 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 3 St. Gr. 3/25
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675240 je 1 St. Gr. 4; 5; 6
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675340 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
    Kupplungsschaft: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb