{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
ganze Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
mit Magneteinsatz | ja | |
maschinentauglich | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 674267 7 | |
EAN / GTIN | 4991644502738 | |
Herstellernummer | 115-50 7MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet, Schlüsselweite: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
9,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 190 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 50 mm | 50 mm |
maschinentauglich | ja | ja |
mit Magneteinsatz | ja | ja |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | E 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |