IMPACT-Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet 5,5 mm

Artikel-Nr.: 674267 5,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 5,5 mm
    ganze Länge 50 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
    Oberfläche phosphatiert
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    mit Magneteinsatz ja
    maschinentauglich ja
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674267 5,5
    EAN / GTIN 4991644502714
    Herstellernummer 115-50 5.5mm

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche Mangan phosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb