• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Reduzierstück 2.1/2″ auf 1.1/2″

Artikel-Nr.: 6699700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6699700
EAN / GTIN 4010886669976
Herstellernummer 6699700
L-Nummer L60160 6341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 63,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 2.1/2
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 40 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1.1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 138 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb