• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsstift Ø 8 mm

Artikel-Nr.: 6699970
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6699970
EAN / GTIN 4010886669990
Herstellernummer 6699970

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 8 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 8,0
  • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb