Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 2IP

Artikel-Nr.: 669936 2IP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/9 C TORX PLUS®
Torx Plus®-Profil 2IP
Klingen-⌀ 1,5 mm
Klingenlänge 20 mm
ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Antriebsprofil Halfmoon
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669936 2IP
EAN / GTIN 4013288112675
Herstellernummer 05135231001

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.
Elektronik-Schraubendreher-Sätze Nr. 669630 / 669930.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb