Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 1IP

Artikel-Nr.: 669936 1IP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 867/9 C TORX PLUS®
    Torx Plus®-Profil 1IP
    Klingen-⌀ 1,5 mm
    Klingenlänge 20 mm
    ganze Länge 44 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Antriebsprofil Halfmoon
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669936 1IP
    EAN / GTIN 4013288112668
    Herstellernummer 05135230001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

    Passend für:

    Schraubendreherhalter Nr. 669931.
    Elektronik-Schraubendreher-Sätze Nr. 669630 / 669930.

    Hinweis:

    Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb