Sechskant-Klinge Halfmoon, 4 mm, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 669934 1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/9 C
Sechskant 1,5 mm
Klingen-⌀ 2,8 mm
Klingenlänge 20 mm
ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Antriebsprofil Halfmoon
Profil-⌀ antriebseitig 4 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Herstellernummer 05135268001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.
Elektronik-Schraubendreher-Sätze Nr. 669630 / 669930.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb