Schraubendreher-Sortiment Mikro-Elektronik in Textiltasche 11

Artikel-Nr.: 669630 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
    Anzahl Teile 11
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Kappe drehbar ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669630 11
    EAN / GTIN 4013288178343
    Herstellernummer 05135938001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe, Schnelldrehzone für effizientes Verschrauben und Kraftzone. Mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von 4 mm Halfmoon Bit-Klingen (Nr. 669932 bis 669936) bzw. 4mm HIOS Bit-Klingen. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl.

    Inhalt:

    Schraubendreherhalter: 1 Stück
    Schlitz-Klingen Nr. 669932: je 1 St. Gr. 1,5; 2; 3
    Klingen für Phillips Nr. 669933: je 1 St. Gr. 00; 0; 1
    Sechskant-Klingen Nr. 669934: je 1 St. Gr. 1,5; 2
    Klingen für Torx® Nr. 669935: je 1 St. Gr. TX5; TX6

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb