{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 162 i PH VDE | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668600 2 | |
EAN / GTIN | 4013288148711 | |
Herstellernummer | 05006154001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
564 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
929 Stück sofort lieferbar
4,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
ganze Länge | 205 mm | 207 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |