Schraubendreher für Pozidriv, kurz, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 668476 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 2
für Schrauben-⌀ 3,1 - 5,2 mm
Klingenlänge 25 mm
ganze Länge 82 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668476 2
EAN / GTIN 4045197951694
Herstellernummer 668476 2

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Pozidriv, kurz, Kreuzschlitzgröße: 2

Schraubendreher für Pozidriv, kurz, Kreuzschlitzgröße: 2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
6,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
8,65 €
3,40 €
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
für Schrauben-⌀ 3,1 - 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm
ganze Länge 82 mm 90 mm
Klingenlänge 25 mm 35 mm
Kreuzschlitzgröße 2 2
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb