Schraubendreher für Pozidriv, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 667725 2
Rabatt
8,65 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 2
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 35 mm
ganze Länge 90 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667725 2
EAN / GTIN 4045197923684
Herstellernummer 667725 2

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kraftheft mit handfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Pozidriv, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2

Schraubendreher für Pozidriv, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
8,65 €
3,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
6,95 €
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm 3,1 - 5,2 mm
ganze Länge 90 mm 82 mm
Klingenlänge 35 mm 25 mm
Kreuzschlitzgröße 2 2
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb