Schraubendreher für Phillips, mit Holzheft 1

Artikel-Nr.: 668450 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 177 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 8 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge bis Heftende durchgehend. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche glanzvernickelt.