Schraubendreher-Satz für Phillips, mit Holzheft, Anzahl Schraubendreher: 3

Artikel-Nr.: 668460 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668460 3
EAN / GTIN 4045197372413
Herstellernummer 668460 3

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge bis Heftende durchgehend. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche glanzvernickelt.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668450: Gr. 1; 2; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb