Schraubendreher für Pozidriv mit Schlagkappe 4

Artikel-Nr.: 668305 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 918 SPZ
Kreuzschlitzgröße 4
für Schrauben-⌀ 7,3 − 12,7 mm
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 317 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 16 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Schlagkappe ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Herstellernummer 05017056001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen (außer Gr. 4) und Schlagkappe. 6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend, 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb