Schraubendreher-Satz für Pozidriv mit Schlagkappe, Anzahl Schraubendreher: 4

Artikel-Nr.: 668315 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 3
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Schlagkappe ja
Kappe drehbar nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668315 4
EAN / GTIN 4013288189073
Herstellernummer 05259154001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen (außer Gr. 4) und Schlagkappe. 6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend, 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668305: Gr. 1; 2; 3; 4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb