Schraubendreher „Stainless“ für Phillips, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 668280 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3350 PH
Kreuzschlitzgröße 2
Werkstoff Edelstahl, INOX
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 205 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668280 2
EAN / GTIN 4013288107411
Herstellernummer 05032022001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus Edelstahl mit microrauer Abtriebsspitze (ab Gr. 1).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher „Stainless“ für Phillips, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 2

Schraubendreher „Stainless“ für Phillips, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
12,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
9,25 €
6,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 245 Stück sofort lieferbar
4,61 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm 3,1 - 5,2 mm
ganze Länge 205 mm 205 mm 207 mm
Klingenlänge 100 mm 100 mm 100 mm
Kreuzschlitzgröße 2 2 2
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb