{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667690 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923158 | |
Herstellernummer | 667690 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
9,25 €
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 269 Stück sofort lieferbar
4,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ganze Länge | 205 mm | 207 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |