Schraubendreher für Pozidriv, mit Rundstahlklinge 3

Artikel-Nr.: 668270 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 355 PZ
Kreuzschlitzgröße 3
für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 262 mm
Klingenspitze Lasertip
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668270 3
EAN / GTIN 4013288004079
Herstellernummer 05009320001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit microrauer Abtriebsspitze, chemisch nickelbeschichtet. (Gr. 0; 1S; 2S ohne Lasertip, mit schwarzer Abtriebsspitze).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb