Schraubendreher für Pozidriv, mit Rundstahlklinge 2S

Artikel-Nr.: 668270 2S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 355 PZ Stubby
Kreuzschlitzgröße 2
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 25 mm
ganze Länge 79 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Betätigungssechskant ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668270 2S
EAN / GTIN 4013288212207
Herstellernummer 05008854001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit microrauer Abtriebsspitze, chemisch nickelbeschichtet. (Gr. 0; 1S; 2S ohne Lasertip, mit schwarzer Abtriebsspitze).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb