Schraubendreher-Satz für Phillips, mit Kunststoffheft 7

Artikel-Nr.: 668010 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 7
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668010 7
EAN / GTIN 7610733086573
Herstellernummer 1419.

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Schraubendreher für Phillips für Schrauben mit Kreuzschlitzen nach DIN 7962 Blatt 1 (auch Phillips Recess).

Inhalt:

Je 1 Schraubendreher Nr. 668000: Gr. 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile