Schraubendreher für Phillips, mit Kunststoffheft 1K

Artikel-Nr.: 668000 1K
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Kreuzschlitzgröße 1K
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 30 mm
ganze Länge 75 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668000 1K
EAN / GTIN 7610733086535
Herstellernummer 195.1-30

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kurze Ausführung.

Verwendung:

Schraubendreher für Phillips für Schrauben mit Kreuzschlitzen nach DIN ISO 8764-1.
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
    Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb