{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 262 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667700 3 | |
EAN / GTIN | 4013288102201 | |
Herstellernummer | 05002815002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
ganze Länge | 262 | 269 | 270 |
Klingenlänge | 150 | 150 | 150 |
Kreuzschlitzgröße | 3 | 3 | 3 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 | 13 | 13 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |