Schraubendreher-Sortiment, mit Umklappgriff, 9-teilig für Phillips und 6-kant 9

Artikel-Nr.: 667645 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Herstellernummer 227.Ho

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Vorteil:

Stark reduzierter „cam-out-Effekt“ durch äußerst passgenaue Spitzen, z. B. planparallele Schneiden bzw. maßgenaue, gefräste Kreuzschlitzspitzen. Der Umklappgriff erlaubt 2 Funktionen:
  • Schnelldrehen (in gerader Stellung).
  • Kraftanzug (in 90° abgewinkelter Stellung).

Inhalt:

Umklappgriff: 1 St.
Klingen für Phillips Nr. 659870: Gr. 1; 2; 3
Sechskant-Klingen Nr. 659878: Gr. 3; 4; 5; 6; 8

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 659870659884.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb