8-mm-Klinge 6-kant, Sechskant: 6mm

Artikel-Nr.: 659878 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 6 mm
ganze Länge 180 mm
Nutzlänge 164 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659878 6
EAN / GTIN 7610733220564
Herstellernummer 225.D 6

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53), 659908 (bis Kat. 53) und 659911 Gr. 1600 (bis Kat. 48), sowie 659912 Gr. 1600; Nr. 659957 Gr. 1600; Nr. 659958 Gr. 1600 und Schraubendreher-Sortimente Nr. 667625; 667645.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb