• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klauenschlüssel 19 mm

Artikel-Nr.: 6670480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6670480
    EAN / GTIN 4010886667040
    Herstellernummer 6670480
    L-Nummer L60160 3670

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
    • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

    Merkmal:

    • 26 D: 12
    • Bohrungs-Ø [mm]: 13 mm
    • Drehstift-Ø 1: 12,00 mm
    • Durchmesser 1 [mm]: 12,5
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 37,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schaft-Ø: 19,6 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
    • Verwendung/Einsatz: für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb