• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift 250 mm, Ø 12 mm

Artikel-Nr.: 6208900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6208900
EAN / GTIN 4010886620892
Herstellernummer 6208900
L-Nummer L60160 2553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 900 Form A
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Drehstift-Ø 1: 12,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 246 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb