• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenlösersatz 1/2″, 18-teilig

Artikel-Nr.: 6654600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6654600
EAN / GTIN 4010886665466
Herstellernummer 6654600
L-Nummer L60160 946

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schraubendrehereinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben
  • Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 200 x 120 x 38 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 123 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 39 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 202 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb