• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ Innen-TX T40

Artikel-Nr.: 6571230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6571230
    EAN / GTIN 4010886657126
    Herstellernummer 6571230
    L-Nummer L60160 2506

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
    • Für allerhöchste Beanspruchung
    • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX (innen): T40
    • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
    • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
    • Gesamtbreite [mm]: 9 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 35 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Schlüsselweite Torx [mm]: 6,65
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb