{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 4 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 207 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663301 4 | |
EAN / GTIN | 4062406059699 | |
Herstellernummer | 663301 4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |