{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Schneidenbreite b | 3 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingenbezeichnung | 1 | |
Schneidenstärke a | 0,5 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 190 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663000 3 | |
EAN / GTIN | 7610733209262 | |
Herstellernummer | 5100.1-100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, Classic vollisoliert 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 862 Stück sofort lieferbar
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 087 Stück sofort lieferbar
3,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 190 | 187 |
Klingenlänge | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidenbreite b | 3 | 3 |
Schneidenstärke a | 0,5 | 0,5 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |