{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Schneidenbreite b | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingenbezeichnung | 8 | |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 320 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Herstellernummer | 5100.SL 8-200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, Classic vollisoliert 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 320 | 320 |
Klingenlänge | 200 | 200 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidenbreite b | 10 | 10 |
Schneidenstärke a | 1,6 | 1,6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |