{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3334 | |
Schneidenbreite b | 6,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 255 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107367 | |
Herstellernummer | 05032005001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft 6,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
4,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 255 | 82 |
Herstellerbezeichnung | 3334 | |
Klingenlänge | 150 | 25 |
Schneidenbreite b | 6,5 | 6,5 |
Schneidenstärke a | 1,2 | 1,2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |