{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3335 | |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 181 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662500 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107336 | |
Herstellernummer | 05032002001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft 3,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
7,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
454 Stück sofort lieferbar
3,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
883 Stück sofort lieferbar
3,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 181 | 177 | 187 |
Herstellerbezeichnung | 3335 | ||
Klingenlänge | 100 | 75 | 100 |
Schneidenbreite b | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Schneidenstärke a | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |