{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Klingenbezeichnung | 3 | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 180 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 8 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
durchgehende Klinge | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660201 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733283934 | |
Herstellernummer | 8102.D 3-80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft und Schlagkopf, Schneidenbreite b: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
15,70 €
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
695 Stück sofort lieferbar
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 180 mm | 205 mm | 230 mm |
Klingenlänge | 80 mm | 100 mm | 125 mm |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | 5,5 mm | 7 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 1 mm | 1,1 mm |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |