{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Schneidenbreite b | 8 mm | |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 260 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
durchgehende Klinge | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Herstellernummer | 8102.D 5-150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft und Schlagkopf 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
19,15 €
16,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 260 | 264 |
Klingenlänge | 150 | 150 |
Schneidenbreite b | 8 | 8 |
Schneidenstärke a | 1,2 | 1,2 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 | 12 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |