Drehmomentvervielfältiger im Blechkoffer 800 N·m

Artikel-Nr.: 659975 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Ausgangskapazität (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge L 215 mm
    Höhe H 85 mm
    Messgenauigkeit 5 %
    maximale Ausgangskapazität 800 Nm
    maximale Eingangskapazität 229 Nm
    Getriebeuntersetzung 4:1
    Drehmoment-Übersetzung / effektive Kraftvervielfältigung 1:3,5
    empfohlener Drehmomentschlüssel / Anzugsbereich 250 Nm
    Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) 1
    Abtriebs-Vierkant 3/4 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    ⌀ D 66 mm
    Gewicht 2 kg
    Messtechnik mechanisch
    Serie MULTIPOWER MP300
    Rücklaufsperre nein
    Überlastsicherung ja
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 659975 800
    EAN / GTIN 4018754186785
    Herstellernummer 53030800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mechanische, handbetätigte Drehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Schraubenanzug. Vervielfältiger und Abstützung aus hochwertigem Stahl. Mit Überlastsicherung zum Schutz des Getriebes. Eingangs-Antrieb mit Innen-Vierkant für Antriebswerkzeuge wie Knarre, Quergriff, Drehmomentschlüssel. Sinnvoll ist die Betätigung durch Drehmomentschlüssel, damit die maximale Belastbarkeit der Geräte und die Schraubenanzugswerte kontrolliert werden können. Ausgangs-Abtrieb mit Außenvierkant zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen (vorzugsweise wegen der hohen Drehmomente Maschinenschraubereinsätze verwenden).
    Präzise Planetengetriebe garantieren eine exakte Drehmomentübertragung mit Langzeitgenauigkeit von ±5 %.
    Lieferung im Blechkoffer.

    Vorteil:

    Drehmomentvervielfältiger ermöglichen die Übertragung hoher Drehmomente bei entsprechend geringem Hebelarm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb