{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 330 mm | |
Höhe H | 161 mm | |
Messgenauigkeit | 5 % | |
maximale Ausgangskapazität | 2.000 Nm | |
maximale Eingangskapazität | 160 Nm | |
Getriebeuntersetzung | 16:1 | |
Drehmoment-Übersetzung / effektive Kraftvervielfältigung | 1:12,5 | |
empfohlener Drehmomentschlüssel / Anzugsbereich | 200 Nm | |
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) | 1 | |
Abtriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ D | 95 mm | |
Gewicht | 7 kg | |
Messtechnik | mechanisch | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
Rücklaufsperre | ja | |
Überlastsicherung | ja | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 659975 2000 | |
EAN / GTIN | 4018754186808 | |
Herstellernummer | 53032000 |