{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 300 TX | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±10 % | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Klingenlänge | 65 mm | |
eingestelltes Drehmoment | 0,9 Nm | |
eingestelltes Drehmoment | 90 cNm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | fest | |
Messtechnik | mechanisch | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Drehmoment fest eingestellt | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | voreingestellt | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 118 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659950 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288093332 | |
Herstellernummer | 05027931001 |