Drehmoment-Schraubendreher 20IP

Artikel-Nr.: 659950 20IP

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 300 IP Pistole
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %
Gesamtlänge L 160 mm
Klingenlänge 65 mm
eingestelltes Drehmoment 5 Nm
eingestelltes Drehmoment 500 cNm
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform fest
Messtechnik mechanisch
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Drehmoment fest eingestellt ja
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 220 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659950 20IP
EAN / GTIN 4013288099136
Herstellernummer 05028046001

Beschreibung

Ausführung:

Bewährter Kraftform-Griff, ab 5 Nm Pistolengriff. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße passende Drehmoment voreingestellt.
Durch einen Siegelring ist die Mechanik im Griff gegen Verstellen und Manipulation geschützt. Abtriebsgröße und Drehmoment sind am Griffende eingeprägt.
Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich.
Gr. 2 − 4 für Innensechskant-Schrauben.
Gr. TX6 − TX20 für Schrauben mit Torx®-Profil.
Gr. 6IP − 20IP für Schrauben mit Torx Plus®-Profil.
Mit Pistolengriff zur Übertragung hoher Drehmomente.

Verwendung:

Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb