{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 7400 Pistole | |
maximales Drehmoment | 600 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Drehmomentbereich | 300 cNm - 600 cNm | |
Drehmomentbereich | 3 Nm - 6 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 25 cNm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 122 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659933 600 | |
EAN / GTIN | 4013288101730 | |
Herstellernummer | 05074702001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmoment-Schraubendreher mit Skala 600 cN·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
131,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Drehmomentbereich | 300 ;600 | 120 ;600 |
Gesamtlänge L | 150 | 153 |
maximales Drehmoment | 600 | 600 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 | ±6 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | Bitaufnahme 1/4 Zoll |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala |